| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ASW1000072501 Herst.-Nr.: 1000072501 EAN/GTIN: 4050623704256 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz Innen-Sechskant für Innensechskant-Schrauben nach DIN 7462, mit 1/2"-Vierkant-Antrieb
Ausführung • Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form G • Innensechskant-Abtrieb nach DIN ISO 2963 Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5 mm | Abtriebart: | Sechskant | Länge: | 55 mm | Antrieb: | 1/2 Zoll | Innenantrieb: | IS1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz innensechskant, Einsätze für Maschinenschrauber, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Kraft-, Schraubwerkzeuge, ASW |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,91* | € 5,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,92* | € 6,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,81* | € 6,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,00* | € 6,50* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,24* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|