Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Steckschlüsseleinsatz 19 mm Antrieb 3/4 Zoll Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASW1000074003
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000074003
EAN/GTIN:
     4050623704423
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Steckschlüssel-Einsatz Außensechskant mit 3/4"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form H
• Außensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Außendurchmesser:
32.5 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
50 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,06*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 7,84*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 7,88*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 7,90*
Lager 245
6
1
€ 7,90*
ab € 6,26*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074001
ab € 5,83*
Ähnlich
ASW
1000074006
ab € 5,93*
Ähnlich
ASW
1000074008
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000074011
ab € 6,14*
Ähnlich
ASW
1000074014
ab € 6,53*
Ähnlich
ASW
1000074015
ab € 6,67*
Ähnlich
ASW
1000074016
ab € 10,19*
Ähnlich
ASW
1000074017
ab € 10,82*
Ähnlich
ASW
1000074019
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.