Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Steckschlüsseleinsatz 22 mm Antrieb 3/4 Zoll Länge 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASW1000074046
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1000074046
EAN/GTIN:
     4050623704690
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Steckschlüssel-Einsatz lang, Außensechskant mit 3/4"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form H
• Außensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2
• lange Ausführung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Außendurchmesser:
36.5 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
95 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,28*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 13,90*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 9,83*
€ 13,98*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 14,06*
Lager 245
5
1
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074022
ab € 10,73*
Ähnlich
ASW
1000074041
ab € 9,65*
Ähnlich
ASW
1000074043
ab € 9,63*
Ähnlich
ASW
1000074048
ab € 9,58*
Ähnlich
ASW
1000074051
ab € 9,78*
Ähnlich
ASW
1000074054
ab € 10,54*
Ähnlich
ASW
1000074506
ab € 12,69*
Ähnlich
ASW
1000074507
ab € 12,96*
Ähnlich
ASW
1000074508
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.