Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Steckschlüsseleinsatz 6 mm Antrieb 1/4 Zoll mit Magnet Länge 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASW1020007656
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1020007656
EAN/GTIN:
     4050623700272
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Steckschlüssel-Einsatz mit Magnet, Außensechskant mit 1/4"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Vierkant-Antrieb nach DIN 3121 Form G
• Außensechskant-Abtrieb nach DIN 475/2

Ausführung
• Magnet hält die Schraube oder Mutter bis zum Ende der Verschraubung fest
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Außendurchmesser:
10.2 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
23 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.