| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ASW1020022752 Herst.-Nr.: 1020022752 EAN/GTIN: 4050623801030 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Satz Sechskant, Innenschskant, TX Form T und E, XZN, Kreuzschlitz, 46-teilig Sechskant, mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
Ausführung • Kurze Ausführung - 46 Teile • Winkelverlängerung • Bit-Einsätze XZN, Kreuzschlitz, Schlitz, TX Form T und E, Innensechskant • 2 Bitadapter
Lieferung in stabiler Kunststoff-Box mit Weichschaumeinlage Weitere Informationen: | | Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb: | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 46 STK | Enthaltene Verlängerungen: | 50 mm | 150 mm | Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb: | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | Antrieb: | 1/4 Zoll | Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb: | E5 | E6 | E8 | E10 | E12 | TX9 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40 | TX45 | TX50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Schraubwerkzeuge, Steckschlüsselsätze, Steckschlüssel-Sätze, Steckschluessel-Satz, Steckschluesselsatz, Steckschluesselsaetze, Steckschluessel-Saetze, Impact-Steckschlüsseleinsatz, Impact, ASW |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,25* | € 91,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,34* | € 91,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 81,78* | € 100,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,15* | € 101,12* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 121,09* | € 155,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|