Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll Außensechskant 15-teilig Schlüsselweite 10-30 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ASW1020026361
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     1020026361
EAN/GTIN:
     4050623707561
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 15-teilig Sechskant, mit 1/2"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Kurze - Ausführung, 15-teilig

Lieferung
in stabiler Kunststoff-Box mit Weichschaumeinlage
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 21 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
15 STK
Antrieb:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Schraubwerkzeuge, Steckschlüsselsätze, Steckschlüssel-Sätze, Steckschluessel-Satz, Steckschluesselsatz, Steckschluesselsaetze, Steckschluessel-Saetze, Impact-Steckschlüsseleinsatz, Impact, ASW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 77,63*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 59,61*
€ 78,90*
Lager 245
4
€ 7,90*
ab € 61,43*
€ 79,56*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 79,56*
€ 94,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,63*
€ 92,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,02*
€ 89,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,62*
€ 86,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,43*
€ 73,10
pro Satz
1 Satz enthält 15 Stück (ab € 4,09534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1020026361
ab € 59,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.