![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Schneidendurchmesser: | 0.50 mm |
Schneidendurchmesser min.: | 0.5 mm |
Baulänge: | Kurz |
Schneidendurchmesser max.: | 12.5 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BNN7 - Zentrierbohrer |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSS |
Länge: | 25 mm |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-07 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 35.00 m/min |
Technologie Bohren Mono: | Zentrierbohren |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Durchmesser 2: | 3.15 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Form: | A |
Senkwinkel: | 60 Grad |
Drallrichtung: | Rechts |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Kraglänge: | 12.50 mm |
Spannutlänge: | 7.50 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 50.00 m/min |
Drallwinkel: | 5° |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 3 |
f Stahl 700: | 0.01 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Schneidenlänge max.: | 0.9 mm |
Spitzenwinkel: | 118 Grad |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 70.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Anzahl Spitzen: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10.00 m/min |
Nutzlänge: | 3.04 mm |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Zu bearbeitender Werkstoff: | Universeller Einsatz |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schneidenlänge 2: | 0.75 mm |
Werkzeugleistung: | Niedrige Leistung |
Halslänge: | 3.04 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | k12 |
DIN: | 333 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 3 |
Systemstabilität: | Gering | Gut | Sehr gut |
Bearbeitungsverfahren: | Bohren MONO |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Schneidenlänge min.: | 0.6 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 20.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: | 10.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 2 |
Schaftdurchmesser: | 3.15 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Schneidenlänge min./max: | 0,6-0,9 mm |
Schneidendurchmesser min./max.: | 0,5-12,5 mm |
A-Maß: | 0,15 mm |