Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zentrierbohrer HSS Form A 1,25 mm x 3,15 mm x 31,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10440004
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10440004
EAN/GTIN:
     4050293011708
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer HSS Form A für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Zum Zentrierbohren auf konventionellen und CNC Maschinen.

Ausführung
• Spiralgenutete Ausführung mit Hinterschliff. Durchmesser 0,5-0,8 einseitig geschliffen

Ausführung
• Radialer Hinterschliff sorgt für einen optimalen Spanbruch
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
1.25 mm
Schneidendurchmesser min.:
0.5 mm
Baulänge:
Kurz
Schneidendurchmesser max.:
12.5 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN7 - Zentrierbohrer
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Länge:
31.5 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-07
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
35.00 m/min
Technologie Bohren Mono:
Zentrierbohren
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Durchmesser 2:
3.15 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Form:
A
Senkwinkel:
60 Grad
Drallrichtung:
Rechts
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Kraglänge:
15.50 mm
Spannutlänge:
8.00 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
50.00 m/min
Drallwinkel:
13°
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
f Stahl 700:
0.03 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Schneidenlänge max.:
2.0 mm
Spitzenwinkel:
118 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
70.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Anzahl Spitzen:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
10.00 m/min
Nutzlänge:
3.44 mm
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
Universeller Einsatz
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schneidenlänge 2:
1.80 mm
Werkzeugleistung:
Niedrige Leistung
Halslänge:
3.44 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
k12
DIN:
333
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Systemstabilität:
Gering | Gut | Sehr gut
Bearbeitungsverfahren:
Bohren MONO
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Schneidenlänge min.:
1.6 mm
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
35.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
20.00 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Schaftdurchmesser:
3.15 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Schneidenlänge min./max:
1,6-2,0 mm
Schneidendurchmesser min./max.:
0,5-12,5 mm
A-Maß:
0,38 mm
Weitere Suchbegriffe: zentrierbohrer din 333 a atorn, din 333 form a, din 333, Zentrierbohrer, Bohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.