Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spiralbohrer N HSS dampfbeh. DIN 338 0,5 mm x 22 mm x 6 mm 118 Grad


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10471123
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10471123
EAN/GTIN:
     4050293021301
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Typ N HSS Vaporisiert für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Standardgeometrie für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm².

Ausführung
• Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie

Ausführung
• Sehr gute Allroundeigenschaften und präzises Schneidverhalten
• Universeller Einsatz: Minimierung der Werkzeugkosten und gesteigerte Flexibilität
• Die Vaporisierung sorgt für ein gutes Haftvermögen des Kühlschmierstoffs

Hinweis
Bohrer Ø 2,4mm vaporisiert

Lieferung
Packungseinheit: Bohrer Ø 1,0-6,0 mm = 10 Stück (Preis pro Stück)
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
0.50 mm
Schneidendurchmesser min.:
0.3 mm
Schneidendurchmesser max.:
20.0 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN1 - Vollbohrer
Oberfläche:
Vaporisiert
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Länge:
22 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-01
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
30.00 m/min
Technologie Bohren Mono:
Vollbohren
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Drallrichtung:
Rechts
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Kraglänge:
8 mm
Spannutlänge:
6 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
50.00 m/min
Drallwinkel:
27°
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
f Stahl 700:
0.03 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
35.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Selbstzentrierend:
Ja
Spitzenwinkel:
118 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
40.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
45.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
10.00 m/min
Nutzlänge:
4 mm
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
Universeller Einsatz
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Werkzeugleistung:
Niedrige Leistung
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
h8
DIN:
338
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Systemstabilität:
Gering | Gut | Sehr gut
Bearbeitungsverfahren:
Bohren MONO
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
30.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
N
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
40.00 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h8
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
25.00 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
20.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Schaftdurchmesser:
0.5 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Schneidendurchmesser min./max.:
0,3-20,0 mm
A-Maß:
0,15 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 0.5mm, Spiralbohrer, Bohrer, Spibo, Wendelbohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,47*
€ 45,7793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.