Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spiralbohrer VHM Typ N 5xD 9,7 mm x 133 mm 118 Grad Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10474255
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10474255
EAN/GTIN:
     4050293049282
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer VHM Typ N 5xD ohne IK für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm²

Anwendung
Standardgeometrie für den Einsatz bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm².

Ausführung
• Standard VHM Werkzeug mit universellem Präzisionsschliff

Ausführung
• Sehr gute Allroundeigenschaften und präzises Schneidverhalten
• Universeller Einsatz: Minimierung der Werkzeugkosten und gesteigerte Flexibilität
• Schneidkantenpräparation minimiert Mikroausbrüche an der Schneide
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
9.70 mm
Schneidendurchmesser min.:
1.0 mm
Schneidendurchmesser max.:
13.0 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BNN1 - Vollbohrer
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
VHM
Länge:
133 mm
Bildkennung nach DIN 4000:
4000-81-01
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
70.00 m/min
Technologie Bohren Mono:
Vollbohren
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Drallrichtung:
Rechts
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Kraglänge:
89.0 mm
Spannutlänge:
87 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
140.00 m/min
Drallwinkel:
30°
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
28.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
120.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Spitzenwinkel:
118 Grad
Anzahl Schneiden:
2 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
130.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
190.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
60.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
30.00 m/min
f Stahl 1000:
0.14 mm/U
Nutzlänge:
58 mm
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Zu bearbeitender Werkstoff:
Universeller Einsatz
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
50.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
25.00 m/min
Werkzeugleistung:
Hohe Leistung
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
25.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
2
Toleranz Schneidendurchmesser:
h7
DIN:
338
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
1
Systemstabilität:
Gut | Sehr gut
Bearbeitungsverfahren:
Bohren MONO
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
25.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
120.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
N
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
130.00 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h6
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
80.00 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
80.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
100.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Schaftdurchmesser:
9.7 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
2
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Schneidendurchmesser min./max.:
1,0-13,0 mm
A-Maß:
2,91 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, atorn din 338, Hartmetall-Bohrer, Spiralbohrer, Vollhartmetall-, Vollhartmetall-Spiralbohrer, Bohrer, Spiralbohrer, Spibo, Wendelbohrer, Spiralbohrer Vollhartmetall, Vollhartmetall Spiralbohrer, Hartmetall Bohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.