Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Wechselbohrer HSS für Stufenbohrer 7,0 x 40,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10643022
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10643022
EAN/GTIN:
     4050293069167
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Spiralbohrer ohne Norm
atorn mehrstufensenker
Wechselbohrer HSS für Stufenbohrer für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm²

Anwendung
Für den Einsatz im Stufenbohrer

Ausführung
• Ersatzbohrer HSS unbeschichtet mit 118° Spitzenwinkel und profilgeschliffener, spiralisierter Schneide für höchste Anforderungen an die Maßhaltigkeit und Prozesssicherheit

Ausführung
• Spiralisierte Ausführung sorgt für eine ruhiges Schneidverhalten
• Anwenderfreundlicher Werkzeugwechsel: Ersatzbohrer kann im Verschleißfall leicht getauscht werden
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
Rechtslauf
Schneidendurchmesser min.:
7.0 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Anzahl Schneiden:
2 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft mit 3 Spannflächen
Spannutform:
Spiralförmig
Typ:
Wechselbohrer für Mehrstufensenker
Schaftform:
3-Flächenschaft h9
Schaftdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer, Senker, Stufensenker, Bohrer, Mehrstufen, Stufen-Senker, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.