Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Vollhartmetall-Schaftfräser Z3 HA, 8,0 x 22 x 28 x 64 mm, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN11263214
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     11263214
EAN/GTIN:
     4050293340631
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Schaftfräser 3 Schneiden, unbeschichtet

Anwendung
Schaftfräser zur universellen Bearbeitung von NE-Metallen.

Ausführung
• VHM-Feinstkorn
• definierte Kantenverrundung der Schneide
• Zentrumschnitt
• mit Freistellung
• unbeschichtet
• Zylinderschaft nach DIN 6535 HA
• mit Kantenschutzfase
• Spiegelschliff
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
8 mm
Baulänge:
Normal
fz ALU:
0.06 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
FSN2 - Langlochfräser
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Länge:
64 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
0 m/min
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
3
Schneidenlänge:
22 mm
Form:
Eck
Freistellungsdurchmesser:
7.6 mm
Freistellungslänge:
28 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
180 m/min
Drallwinkel:
45°
Spanwinkel:
18 Grad
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
225 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
3 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
170 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
380 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
0 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
0 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Kantenschutzfasenlänge:
0.1 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
h9
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Kantenschutzfasenwinkel:
45 Grad
Durchmesser min.:
3 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0 m/min
Ausführung Schneide:
Schlichten
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
190 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
W
Durchmesser max.:
20 mm
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
160 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h5
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
0 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
315 m/min
Zentrumsschneidend:
Ja
Einsatzrichtung Fräsen:
Umsäumen, rampen und bohren
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
8 mm
Durchmesser min./max.:
3-20 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Alu- und Kunststofffräser, Kunststofffräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser 8mm z3, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Hartmetall-Schaftfräser, Schaftfräser, Hartmetall-, Schaftfräser, Vollhartmetall-, Vollhartmetall-Schaftfräser, Fräser, Fraeser, Vollhartmetall, Vollhartmetall Schaftfräser, Hartmetall Schaftfräser, Schaftfräser Hartmetall, Alufräser, Aluminiumfräser, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.