| |
Stufenwinkel: | 90 Grad |
Senkerdurchmesser: | 6.0 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BNN2 - Stufenbohrer |
Oberfläche: | TiAlN |
Schraubenkopfsenkung: | Gewindekernbohrung und Ansenkung |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | VHM |
Länge: | 66 mm |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-02 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 70.00 m/min |
Technologie Bohren Mono: | Vollbohren |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Drallrichtung: | Rechts |
Passend für Schraubengewinde: | M5 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Kraglänge: | 34 mm |
Spannutlänge: | 28 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 170.00 m/min |
Drallwinkel: | 30° |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Senkerlänge: | 14.4 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 120.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Spitzenwinkel: | 140 Grad |
Anzahl Schneiden: | 2 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 180.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 200.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Konischer Übergang Halskontur (xsg): | 34 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 60.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 35.00 m/min |
f Stahl 1300: | 0.09 mm/U |
Nutzlänge: | 15.26 mm |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Zu bearbeitender Werkstoff: | Universeller Einsatz |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Werkzeugleistung: | Hohe Leistung |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 30.00 m/min |
Halslänge: | 34 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
DIN: | 0 - nicht zutreffend |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Systemstabilität: | Gut | Sehr gut |
Bearbeitungsverfahren: | Bohren MONO |
Vorbohrerlänge: | 13.6 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Vorbohrerdurchmesser: | 4.2 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 110.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 2 |
Typ: | N |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 140.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 100.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Anzahl Stufen: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 6 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Schaftlänge berechnet: | 32 mm |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 2 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |