Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Trennscheibe für Stahl/Guss - Typ A30S-BF, 230x2,0x22,23 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22290003
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22290003
EAN/GTIN:
     4066107005412
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A30S-BF

Anwendung
Zur Bearbeitung von hochlegiertem, legiertem und unlegiertem Stahl, dünnwandigen Profilen und Stahlblech
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Nein
Anzahl Stück pro Paket:
25 STK
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Scheibendicke:
2.0 mm
Drehzahl max.:
6650 U/min
Form:
Gekröpft
Typ:
A30S-BF
Abtragsleistung (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
3 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x2,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Schleifscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,77*
€ 110,3963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,73*
€ 107,9687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,77*
€ 104,4463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,60*
€ 100,674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,61*
€ 86,4059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.