Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Messtisch mit starrem Querarm 250x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32100028
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32100028
EAN/GTIN:
     4050293431476
Suchbegriffe:
Hartgestein-Feinmesstisch
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Messtisch aus natürlichem Hartgestein

Anwendung
Zum Auflegen von Bauteilen die eine sehr genaue Basis benötigen.

Ausführung
• Säule aus Chromstahl
• Aufnahme für Schaftdurchmesser 8 mm
Weitere Informationen:
Säulendurchmesser:
35 mm
Messhöhe max.:
210 mm
Aufnahmedurchmesser:
8 mm
Ebenheitstoleranz:
3 µm
DIN:
876-1
Messtischbreite:
200 mm
Ausladung:
120 mm
Messtischhöhe:
50 mm
Messtischlänge:
250 mm
Messtischgröße:
250 x 200 x 50
Weitere Suchbegriffe: Messtisch, feinmesstisch granit, feinmesstisch atorn, messständer, Messtische, Messuhren, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,26*
€ 552,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,16*
€ 504,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,22*
€ 494,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,88*
€ 468,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.