Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Messtisch mit starrem Querarm 250x200 mm Steilgewinde Feineinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN32100032
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     32100032
EAN/GTIN:
     4050293431513
Suchbegriffe:
Hartgestein-Feinmesstisch
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Messtisch aus natürlichem Hartgestein

Anwendung
Zum Auflegen von Bauteilen die eine sehr genaue Basis benötigen.

Ausführung
• Säule aus Chromstahl
• Aufnahme für Schaftdurchmesser 8 mm
• mit Feineinstellung
• mit Steilgewinde
Weitere Informationen:
Messhöhe max.:
230 mm
Aufnahmedurchmesser:
8 mm
DIN:
876-1
Messtischbreite:
200 mm
Ausladung:
200 mm
Messtischhöhe:
50 mm
Messtischlänge:
250 mm
Messtischgröße:
250 x 200 x 50
Weitere Suchbegriffe: Messtisch, feinmesstisch granit, feinmesstisch atorn, messständer, Messtische, Messuhren, Messmittel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 668,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,12*
€ 903,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,12*
€ 880,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,50*
€ 835,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,25*
€ 819,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,48*
€ 795,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.