Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Steckschlüsseleinsatz 17 mm 3/8 Zoll DIN 3124 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060074
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060074
EAN/GTIN:
     4050293162189
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Anwendung
Steckschlüssel-Einsatz mit Sechskant und 3/8"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Poliert
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
23 mm
Abtriebart:
Für Außensechskant
Länge:
30 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
0 - nicht zutreffend
Innenantrieb:
IS3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 17mm, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüssel Einsätze, Antriebswerkzeuge Einsteck und, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.