| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50060084 Herst.-Nr.: 50060084 EAN/GTIN: 4050293162288 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Schrauben, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120
Anwendung Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit 3/8"-Vierkant-Antrieb. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 7 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | VCR | Außendurchmesser: | 17 mm | Abtriebart: | Sechskant | Länge: | 47 mm | Antrieb: | 3/8 Zoll | DIN: | 3120 | Innenantrieb: | IS3/8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeuge Einsteck und, Steckschlüssel Einsätze, Einsteck Antriebswerkzeuge, ATORN |
| | |
| |