Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schraubendrehereinsatz für Innen-TX T 40 3/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060093
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060093
EAN/GTIN:
     4050293162370
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TX-Schrauben, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Anwendung
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TX-Schrauben mit 3/8"-Vierkant-Antrieb.

Ausführung
• Klingen aus Sonderstahl
• stahlgrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
17 mm
Abtriebart:
TX
Länge:
43.5 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
Abtrieb:
TX40
Innenantrieb:
IS3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 3/8 t40, stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeuge Einsteck und, Steckschlüssel Einsätze, Einsteck Antriebswerkzeuge, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.