Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Steckschlüsseleinsatz 27 mm 1/2 Zoll DIN 3124 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060138
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060138
EAN/GTIN:
     4050293162820
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Optimale Kraftübertragung durch Spezial-Sechskantprofil
• Matt-verchromte, rutschfeste Oberfläche
• Griffiger Rändel und im Vierkant innenliegende Kugelfangrillen zur Nuss-Sicherung
• Zusätzlich seitliche Bohrung im Antriebsvierkant – Möglichkeit der Sicherung per Stift
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
36 mm
Abtriebart:
Für Außensechskant
Länge:
45 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3124
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw 27, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.