| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50060167 Herst.-Nr.: 50060167 EAN/GTIN: 4050293163117 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Schrauben, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120
Anwendung Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit 1/2"-Vierkant-Antrieb
Ausführung • Kurze Ausführung • Brünierter Abtrieb
Ausführung • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch das Brünieren Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 12 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | VCR | Außendurchmesser: | 25 mm | Abtriebart: | Sechskant | Länge: | 55 mm | Antrieb: | 1/2 Zoll | Innenantrieb: | IS1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, ATORN |
| | |
| |