Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hebel-Umschaltknarre 1/4 Zoll 150mm, 2-Komponenten-Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060233
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060233
EAN/GTIN:
     4050293319675
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre 150 mm 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Anwendung
Knarre für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile.

Ausführung
• Feinverzahnt
• Links- und Rechtsgang über Umschalthebel mit Verriegelungsknopf
• Mit Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72 STK
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Vierkant
Länge:
150 mm
Abtrieb:
1/4 Zoll
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/4, feinzahn umschaltknarre, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Knarren, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Knarre, Rätsche, Rätschen, Antriebswerkzeug, Einsteckwerkzeug, Durchsteckknarre, Ratsche, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.