Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hebel-Umschaltknarre 1/2 Zoll 260mm, 2-Komp.-Handgriff, Verriegelungsknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060235
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060235
EAN/GTIN:
     4050293319699
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Umschaltknarre mit Hebel, 255 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Anwendung
Knarre für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.

Ausführung
• Links- und Rechtsgang über Umschalthebel mit Verriegelungsknopf
• Feingezahnt
• Mit Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72 STK
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Vierkant
Länge:
255 mm
Abtrieb:
1/2 Zoll
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/2, feinzahn umschaltknarre, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Knarren, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeuge Einsteck und, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.