Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll 35-teilig, Sechskant


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060242
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060242
EAN/GTIN:
     4050293345759
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 35-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Sechskant mit Spezial-Profil
• 1/2"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Optimale Kraftübertragung durch Spezial-Profil
• Schraube und Mutter werden geschont
• Höhere Drehmomente möglich
• 2-farbige Polyethylen-Schaumeinlage lässt fehlendes Werkzeug sofort erkennen
• Öl- und Chemikalienbeständige Schaumeinlage

Lieferung
Im pulverbeschichteten Stahlblech-Kasten mit Polyethylen-Schaumeinlage
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 23 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
35 STK
Enthaltene Verlängerungen:
125 mm | 250 mm
Enthaltene Kardangelenke:
75 mm
Enthaltene Knarren:
1/2 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH3 | PH4
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
7 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm
Abtriebart:
PZ | TX | Sechskant | Außensechskant
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX30 | TX40 | TX45 | TX55 | TX60
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Einsätze, Antriebswerkzeuge Einsteck und, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 35 Stück (ab € 8,77029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 368,01*
€ 437,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 364,18*
€ 433,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 332,61*
€ 395,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 320,50*
€ 381,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 306,96*
€ 365,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.