Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll 21-teilig, TX 20 bis 60 E-TX 10 bis 24 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060271
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060271
EAN/GTIN:
     4050293345797
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
TX-Steckschlüssel-Satz 21-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Sechskant mit Spezial-Profil
• 1/2"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• Optimale Kraftübertragung durch Spezial-Profil
• Schraube und Mutter werden geschont
• Höhere Drehmomente möglich
• 2-farbige Polyethylen-Schaumeinlage lässt fehlendes Werkzeug sofort erkennen
• Öl- und Chemikalienbeständige Schaumeinlage

Lieferung
Im pulverbeschichteten Stahlblech-Kasten mit Polyethylen-Schaumeinlage
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
21 STK
Enthaltene Verlängerungen:
125 mm | 250 mm
Enthaltene Knarren:
1/2 Zoll vierkant
Abtriebart:
TX | Außen-TX
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40 | TX45 | TX50 | TX55 | TX60 | E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18 | E20 | E22 | E24
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, knarrenkasten 1/2" atorn, torx schraubendreher satz, einhand-knarrensatz 1/2", Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Einsätze, Antriebswerkzeuge Einsteck und, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 21 Stück (ab € 11,70096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 296,28*
€ 352,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 293,05*
€ 348,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 274,21*
€ 326,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 263,63*
€ 313,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 245,72*
€ 292,41
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.