Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Ringmaulschlüssel 14 mm, DIN 3113 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50066112
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50066112
EAN/GTIN:
     4050293537260
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel ( DIN 3113 B) DIN 3113 B, Maulstellung 15° , Ringseite flach gekröpft

Ausführung
• Mit komplett neuer Sonder-Oberfläche
• Höchste Beständigkeit gegen Kontaktkorrosion
• 15 fach höherer Korrossionsschutz gegen Temperatur,- Streusalz- und Klimabelastungen im Vergleich zu herkömmlich beschichteten Schlüsseln
• Bis zu 720 Stunden im Salzsprühtest gemäß DIN EN ISO 9227
• Umweltfreundliches Chrom-VI-freies Beschichtungsverfahren
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet und gehärtet.
• DIN 3113 B

Ausführung
• Extrem langlebige und robuste Industrieausführung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
SNS
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
190 mm
DIN:
3113
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
ENERGY-Profil
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel 14 mm, atorn knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Schraubwerkzeuge, Ring-Gabelschlüssel, Ring Maulschlüssel, Ring Gabelschlüsse, Ring, Maul, Gabel, Schlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.