Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher 8x150 mm mit Quergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160100
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160100
EAN/GTIN:
     4050293165746
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Schraubendreher gerade, gebogener Quergriff

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet
• Stirnkanten gerundet
• Mit Aufhängeöse

Ausführung
• Ergonomischer Handgriff für angenehme Handhabung
• Erleichtertes Einführen der Klinge durch abgerundete Stirnkanten
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Oberfläche:
Glanzvernickelt
Abtriebart:
Sechskant
Länge:
182 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 8mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher atorn, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Inbus Schraubendreher, Innensechskant Schraubendreher, Sechskant Schraubendreher, Schraubendreher Sechskant, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.