| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50160302 Herst.-Nr.: 50160302 EAN/GTIN: 4050293647945 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schraubendreher-Satz 7-teilig mit Quergriff, SW 2 - 8 mm
Ausführung • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend gehärtet • Stirnkanten gerundet • Mit Aufhängeöse • Klingenlängen : 2x100mm/2,5x100mm/3x100mm/4x150mm/5x150mm/6x200mm/8x200mm
Ausführung • Ergonomischer Handgriff für angenehme Handhabung • Erleichtertes Einführen der Klinge durch abgerundete Stirnkanten • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Oberfläche: | Glanzvernickelt | Abtriebart: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, innensechskant-schraubendreher-satz, Inbusschlüssel, Inbus-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubendreher, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Schraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Inbus Schraubendreher, Innensechskant Schraubendreher, Sechskant Schraubendreher, Schraubendreher Sechskant, Kugelkopf Schraubendreher, Winkel Schraubendreher Sechskant, ATORN |
| | |
| |