Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Drehmomentschlüssel 10 - 60 Nm mit Einsteckaufnahme 9x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50942060
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50942060
EAN/GTIN:
     4050293367614
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kurzweg-Drehmomentschlüssel
Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckvierkant mit Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789

Ausführung
• Verstellbarer Drehmomentschlüssel
• Zur Aufnahme von Vierkant-Einsteckwerkzeugen
• Haptische und akustische Einstellhilfe
• Hör- und fühlbare Auslösung bei Erreichen des eingestellten Wertes
• Doppelskala mit Nm und lbf.ft.
• Ergonomisch geformter Handgriff mit strukturierter handsympathischer Oberfläche
• Schnelles Sichern und Öffnen durch Verriegelungsring

Ausführung
• Robuste Rohrkonstruktion
• Einsteckvierkant mit Verriegelungs-Druckknopf
• Sichtfenster schützt Skala vor Beschädigungen

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
10 Nm
Fehlergrenze (%):
3
Messbereich Drehmoment min.:
10 Nm
Skalenteilungswert Drehmoment:
0.5 Nm
Länge:
312 mm
Messbereich Drehmoment max.:
60 Nm
Drehmoment max.:
60 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
9 x 12 mm
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Messbereich Drehmoment min./max.:
10-60 Nm
Drehmoment min./max.:
10-60 Nm
Weitere Suchbegriffe: atorn drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmoment Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 186,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.