Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kabelschere 160 mm poliert 2-Komponenten-Griff mit Abgleitschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51301350
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51301350
EAN/GTIN:
     4050293170672
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
atorn kabelschere 160 mm
Kabelschere für Kupfer für Durchmesser 10 - 12 mm

Anwendung
Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Cu- und Al-Kabeln.

Ausführung
• Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
• Kopf poliert
• Schlankes, genietetes Gelenk
• Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet

Ausführung
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
10 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 160 mm, Kabelscheren, Zange, Drahtseilschneider, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.