Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Metallsäge
>
Metallsägeblatt
>
Artikel
ATORN Handsägeblätter 24 Zähne 300x13x0,65 mm HSS-Bi-Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
245-ATORN51581324
Hersteller:
ATORN
Herst.-Nr.:
51581324
EAN/GTIN:
4050293164749
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsägeblätter HSS-Bi-Metall Mit 18 , 24 oder 32 Zähnen per Zoll
Anwendung
Für den universellen Sägeeinsatz unter anderem auch bei nichtrostenden Stahlblechen.
Ausführung
• Elastischer Blattkörper aus Werkzeugstahl
• Hohe Standzeit und Hitzebeständigkeit
Ausführung
• Absolut bruchsicher im Gebrauch
• Besonders hohe Schneidfähigkeit durch optimal gehärteten HSS-Zahnbereich
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne pro Zoll:
24
Sägeblattlänge:
300 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Handsäge Metall, Holz
>
Sägeblatt
Weitere Suchbegriffe:
bügelsägeblatt 300mm
,
bügelsägeblatt
,
Handsägeblätter
,
Metall-Sägeblätter
,
Sägeblätter, Metall-
,
Handsäge
,
Metall Sägeblätter
,
ATORN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.