Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage bestückt mit Steckschlüssel 1/2+1/4-Satz, 265x490x30 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600017
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600017
EAN/GTIN:
     4050293741957
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Steckschlüssel-Satz 1/2"-1/4" Breite x Tiefe 490 x 265 mm

Anwendung
Zur flexiblen und modularen Bestückung von Schubladen der ANKE Werkbänken Serie V.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 500 x 540 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 500 x 540 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
265 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
265 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
490 mm
Passend für Schublade:
60 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
ATORN Steckschlüssel-Satz 1/2" und 1/4", 35-teilig, ATORN Bi
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/2" atorn, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Hartschaum-Einlagen, Montagewagen, Werkstattwagen, Werkzeug-Einlagen, Werkzeugsortimente, Werkzeugwagen, Hartschaum Einlagen, Werkzeug Einlagen, OPT-I-STORE, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 35 Stück (ab € 11,02858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 450,89*
€ 536,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 404,02*
€ 480,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 397,68*
€ 473,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 386,00*
€ 459,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.