Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage bestückt mit TX-Schraubendreher-Satz, 345x260x30 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600021
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600021
EAN/GTIN:
     4050293742008
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, TX-Schraubendreher-Satz Breite x Tiefe 260 x 345 mm

Anwendung
Zur flexiblen Bestückung von Schubladen der ATORN Werkzeugwagen.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 527 x 348 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 527 x 348 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
345 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
345 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
260 mm
Passend für Schublade:
60 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ATORN TX-Schraubendreher T 6/T 7/T 8/T 9/T 10/T 15/T 20
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, atorn schraubendrehersatz, torx schraubendreher satz, Hartschaum-Einlagen, Montagewagen, Werkstattwagen, Werkzeug-Einlagen, Werkzeugsortimente, Werkzeugwagen, Hartschaum Einlagen, Werkzeug Einlagen, OPT-I-STORE, Shadowboards, Sortiereinlagen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 11 Stück (ab € 10,21182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,60*
€ 168,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 139,90*
€ 166,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,01*
€ 157,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,40*
€ 150,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 112,33*
€ 133,67
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.