Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage bestückt Teleskopsuchspiegel,-magnetheber,Messer,345x260


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600028
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600028
EAN/GTIN:
     4050293742077
Suchbegriffe:
Teleskop Inspektionsspiegel
Teleskop-Suchspiegel
Teleskopspiegel
Teleskopsuchspiegel
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Universal-Satz Breite x Tiefe 260 x 345 mm

Anwendung
Zur flexiblen Bestückung von Schubladen der ATORN Werkzeugwagen.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 527 x 348 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 527 x 348 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
345 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
345 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
260 mm
Passend für Schublade:
60 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ATORN Taschen-Rollbandmaß 3 m, ATORN Dreikant-Hohlschab
Weitere Suchbegriffe: teleskopspiegel atorn, teleskop inspektionsspiegel, Hartschaum-Einlagen, Montagewagen, Werkstattwagen, Werkzeug-Einlagen, Werkzeugsortimente, Werkzeugwagen, Hartschaum Einlagen, Werkzeug Einlagen, OPT-I-STORE, Shadowboards, Sortiereinlagen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 19,56286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 169,59*
€ 201,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 169,39*
€ 201,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 164,29*
€ 195,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 154,90*
€ 184,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 136,94*
€ 162,96
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.