Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage bestückt mit VDE-Schraubendreher-Satz, 293x435x30 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600043
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600043
EAN/GTIN:
     4050293742220
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, VDE-Schraubendreher-Satz Breite x Tiefe 435 x 293 mm

Anwendung
Zur flexiblen und modularen Bestückung von Schubladen der HK Schubladenschränke System 550 S und 550 B, Werkbänke Serie WGS und WG, Unterbauschränke, Schubladenblöcke, Montagewagen, Rollcontainer und Werkbankwagen.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 450 x 600 mm aus
• drei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 450 x 900 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
293 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
293 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
435 mm
Passend für Schublade:
60 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ATORN Schlitz-Schraubendreher VDE 2,5 x 75/3,5 x 100/4
Weitere Suchbegriffe: atorn schraubendrehersatz, Hartschaum-Einlagen, Montagewagen, Werkstattwagen, Werkzeug-Einlagen, Werkzeugsortimente, Werkzeugwagen, Hartschaum Einlagen, Werkzeug Einlagen, OPT-I-STORE, Shadowboards, Sortiereinlagen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 13,43167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 197,99*
€ 235,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 195,78*
€ 232,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 188,07*
€ 223,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 174,73*
€ 207,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,18*
€ 191,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.