Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage bestückt m.Ring-Maulschlüssel-Satz, gekröpft SW 6-24 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600067
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600067
EAN/GTIN:
     4050293742466
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze atorn
ringmaulschlüssel sätze
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, Ring-Maulschlüssel-Satz Breite x Tiefe 260 x 345 mm

Anwendung
Zur flexiblen Bestückung von Schubladen der ATORN Werkzeugwagen Nr. 50278 560-595.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 527 x 348 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 527 x 348 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
345 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
345 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
260 mm
Passend für Schublade:
60 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ATORN Ring-Maulschlüssel, gekröpfte Ausführung SW 6/7/8
Weitere Suchbegriffe: Hartschaum Einlagen, Werkzeug Einlagen, Werkzeugsortimente, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Montagewagen, OPT-I-STORE, Shadowboards, Sortiereinlagen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 17 Stück (ab € 10,79589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 225,76*
€ 268,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 224,56*
€ 267,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 217,10*
€ 258,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 203,58*
€ 242,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 183,53*
€ 218,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.