Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schraubendreherklinge Schlitz 4,0x0,8 mm 170 mm, 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690038
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690038
EAN/GTIN:
     4050293200430
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge (Schlitz)
Drehmomentklinge Schlitz
Schlitz-Drehmomentklinge
Schlitz-Schraubendreher
Klinge für Schlitz-Schrauben

Ausführung
• Klingendurchmesser 1/4"
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
170 mm
Abtriebart:
Schlitz
Klingendurchmesser:
1/4 in
Schneidenbreite:
4.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schlitz-schraubendreher 4mm, schlitz-schraubendreher, atorn schlitz-schraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, Schlitz-, Schlitz-Drehmoment-Schraubendreher, Schraubendreher, Drehmoment-, Schraubendreher-Klingen, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, Schlitz Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubendreher Schlitz, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.