| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51690069 Herst.-Nr.: 51690069 EAN/GTIN: 4050293354409 |
| |
|
| | |
| TX - IP Schraubendreher-Sätze 3 bis 7-teilig Mit Mehrkomponenten-Schraubendrehergriff, mit Bohrung in der Antriebsspitze ab TX-IP 10
Anwendung Zum Verschrauben von Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil).
Ausführung • Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Durchgehend gehärtet • mattverchromt • Spitze geschwärzt • 3-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone
Ausführung • 3-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten • Höhere Passgenauigkeit mit erhöhter Lebensdauer Weitere Informationen: | | Anzahl Teile im Sortiment/Set: | 3 | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | TX mit Bohrung | Abtrieb: | TX10 + P | TX15 + P | TX20 + P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, torx schraubendreher satz, Schraubendreher, TORX-, TORX-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, TORX Schraubendreher, ATORN |
| | |
| |