Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN TX-Schraubendreher-Satz 5-teilig TX-IP 10,15,20,25,30


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690071
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690071
EAN/GTIN:
     4050293354423
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
TX - IP Schraubendreher-Sätze 3 bis 7-teilig Mit Mehrkomponenten-Schraubendrehergriff, mit Bohrung in der Antriebsspitze ab TX-IP 10

Anwendung
Zum Verschrauben von Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil).

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Durchgehend gehärtet
• mattverchromt
• Spitze geschwärzt
• 3-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone

Ausführung
• 3-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
• Höhere Passgenauigkeit mit erhöhter Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
5
Oberfläche:
Verchromt matt
Abtriebart:
TX mit Bohrung
Abtrieb:
TX10 + P | TX15 + P | TX20 + P | TX25 + P | TX30 + P
Weitere Suchbegriffe: TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 5 teilig, torx plus®-schraubendreher-satz, atorn schraubendrehersatz, Schraubendreher, TORX-, TORX-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, TORX Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 6,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 43,54*
€ 51,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,76*
€ 50,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,08*
€ 47,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,42*
€ 45,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,08*
€ 44,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,54*
€ 37,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.