Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kreuzschlitzschraubendreher PH 3x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690107
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690107
EAN/GTIN:
     4050293354782
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Sechskantklinge Mit PH und PZ Abtrieb

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Durchgehend gehärtet
• Mattverchromt
• Spitze geschwärzt
• Stahlblau-schwarz
• Mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Ausführung
• 2-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
• Höhere Passgenauigkeit mit erhöhter Lebensdauer
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Abtriebart:
PH
Länge:
269 mm
Abtrieb:
PH3
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
8764
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3x150, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph 3, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.