Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3x150/269mm runde Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690134
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690134
EAN/GTIN:
     4050293355055
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Rundklinge Mit PH und PZ Abtrieb

Ausführung
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet
• 2-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone

Ausführung
• 2-Komponenten-Kraftheft mit großer Weichzone für angenehmere Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Abtriebart:
PZ
Länge:
269 mm
DIN:
5264
Abtrieb:
PZ3
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz 3, pz schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Kreuzschlitz Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.