| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51690252 Herst.-Nr.: 51690252 EAN/GTIN: 4050293450637 |
| |
|
| | |
| TX Schraubendreher VDE mit slim Klinge
Anwendung Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen
Ausführung • Direkt auf die Klinge gespritze Schutzisolation nach DIN EN 60900 • Slim-Ausführung : Isolierschicht im vorderen Teil bündig mit dem Abtrieb • Mehrkomponenten-Handgriff sorgt für optimale Kraftübertragung • Schraubensymbole auf Griffkappe • Abrollschutz im Griff integriert Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | VDE-geprüft: | Ja | Abtriebart: | TX | Länge: | 207 mm | Klasse: | 0 | Abtrieb: | TX15 | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Kreuzschlitz Schraubendreher, Elektriker Schraubendreher, ATORN |
| | |
| |