Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Knarren-Ringmaulschlüssel gerade 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51780017
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51780017
EAN/GTIN:
     4050293169157
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Knarren-Ring-Maulschlüssel gerade Ausführung

Ausführung
• Knarre auf Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
• 5° Rückschwenkwinkel

Ausführung
• Schaltwinkel von 5° erlaubt das Arbeiten in engsten Räumen
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maulschlüssel, Knarren-Ring-, Schraubwerkzeuge, Maul-Ringratschen-Schlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.