Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Ganzstahl-Schraubzwinge 200x100 mm, 2-Komponenten-Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51820015
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51820015
EAN/GTIN:
     4050293648072
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwingen 120 - 600 mm Spannweite mit Abrutsch- und Spindelsicherung, 2-K Griff

Anwendung
Zum federnden und elastischen Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl, vergütet und verzinkt
• Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet und verzinkt
• Bewegliche Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung
• Leichtgängige, brünierte Stahlspindel mit Trapezgewinde

Ausführung
• Ergonomischer 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
200 mm
Schienen-Querschnittbreite:
9.5 mm
Schienen-Querschnittlänge:
19.5 mm
Ausladung:
100 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Schienen-Querschnitt L x B:
19,5 x 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.