Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schonhammer
>
Kunststoffhammer
>
Kunststoffhammer Stiel
>
Artikel
ATORN Ersatz-Hammerstiel aus Esche passend für Größe 25 und 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-ATORN52210010
Hersteller:
ATORN
Herst.-Nr.:
52210010
EAN/GTIN:
4050293560008
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Kunststoffhammer
Ersatz-Hammerstiel Esche
Ausführung
• Eschenholzstiel
Weitere Informationen:
Werkstoff Stiel:
Esche
Länge:
250 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
... >
Handwerkzeuge
>
Hammer
>
Ersatz-Stiel
Weitere Suchbegriffe:
Nylonhammer
,
Plastikhammer
,
Kunststoffhammer Stiel
,
hammerstiel 250 mm
,
hammerstiel
,
gerätestiel esche
,
Hämmer
,
Schonhämmer
,
Hammer
,
Hamer
,
Schonhammer
,
ATORN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen