Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Bit C6,3 PH ACR 3 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520279
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520279
EAN/GTIN:
     4050293633337
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kreuzschlitz ACR- Bit PH und PZ 1/4" C 6,3, Länge 25 mm

Anwendung
Für schwer zu lösende Schraubverbindungen geeignet

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173
• "Gerippte" ACR-Bits verhindern den Cam-Out Effekt erheblich und sind durch ihre enorme Griffigkeit besonders zum Lösen von korrodierten oder lackierten Schrauben geeignet.
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
PH
Antrieb:
C 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb:
PH3 ACR
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), Schraubwerkzeuge, Bit, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.