Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Bit E6,3 Schlitz 0,6 x 3,5 x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520326
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520326
EAN/GTIN:
     4050293633801
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Schlitz-Bit 1/4" E 6,3 Länge 70 mm

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form E 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet

Ausführung
• Tiefer gelegene Schrauben leichter erreichbar
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
70 mm
Schneidendicke:
0.6 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
Schlitz
Antrieb:
E 6,3 (1/4 Zoll)
Schneidenbreite:
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz 3,5x70, schlitz torsions-bit, bit schlitz 0,6x3,5, Schraubwerkzeuge, Bit, Bits, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.