Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Blech-Werkzeugkasten 5-teilig 530x200x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52900003
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52900003
EAN/GTIN:
     4066107012526
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox
Werkzeugkasten aus Stahlblech

Anwendung
Zum sicheren Transport ihrer Werkzeuge

Ausführung
• sehr stabile Ausführung
• Umlegbarer Rohrtragegriff
• Deckel mit übergreifenden Kanten und durchgehendem Scharnierband, verschließbar mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Hammerschlag, blau
Weitere Informationen:
Tiefe:
201 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Ausführung:
5-teilig
Breite:
530 mm
Mit Griff:
Ja
Farbe:
Blau
Schlosstyp:
Optional mit Vorhängeschloss
Höhe:
200 mm
Breite x Höhe x Tiefe:
530 x 200 x 201 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugtasche, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.