Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Trennscheibe Stahl 125x1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60310068
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60310068
EAN/GTIN:
     4066107002633
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A46U-BF725

Anwendung
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche

Ausführung
• Optimiert für die Stahlanwendung
• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Nein
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Gerade
Scheibendicke:
1.0 mm
Drehzahl max.:
12250 U/min
Form:
Gerade
Typ:
A46U-BF725
Abtragsleistung (Punktesystem):
4 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
4 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben 125x1, metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Schleifscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,66*
€ 49,5754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,53*
€ 48,2307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,25*
€ 44,3275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.