Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste Durchmesser 115 mm, 22,2 Gezopfter Stahldraht 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660007
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660007
EAN/GTIN:
     4050293317107
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl
rundbürste
Rundbürsten mit links gezopftem Draht für Winkelschleifer und -polierer

Anwendung
Zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Zunder, Lack, Schlacke, Gummirückständen und zum Entgraten. Ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung
• hohe Haltbarkeit auch bei schrägem Einsatz
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
12 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Besatzlänge:
20 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Bohrungsdurchmesser:
22.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Stahlguss
Drahtdurchmesser:
0.5 mm
Ausführung:
Gezopft
Drehzahl max.:
12500 U/min
Kopfdurchmesser:
115 mm
Typ:
Rundbürste für Winkelschleifer
Anzahl Zöpfe:
20 STK
Weitere Suchbegriffe: atorn rundbürste, Bürsten, Draht-, Draht-Rundbürsten, Kegelbürsten, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Bürsten Draht, Draht Rundbürsten, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.